Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-6439 Herst.-Nr.: 14207-80 EAN/GTIN: 5706991025033 |
| |
|
| | |
| Über diese Ladestation lässt sich das Jabra Engage 55 Headset einfach auf dem Schreibtisch aufladen und aufbewahren. Highlights - Ladestation
- Konnektivität: USB-C
- Tragestil: Stereo/Mono
- Einfach auf dem Schreibtisch aufladen und aufbewahren
- Passend für das Engage 55 Headset
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 271 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 15.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 41,21* | € 53,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,34* | € 53,69* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,35* | € 53,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,23* | € 55,59* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,34* | € 56,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|