| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8840 Herst.-Nr.: 9UUC.001.27 EAN/GTIN: 0636926105774 |
| |
|
| | |
| Damit Ihnen unterwegs nie der Akku ausgeht: kompaktes, tragbares Autoladegerät für Ihr TomTom-Gerät und andere USB-Geräte, z. B. Mobiltelefone. Ob Pkw oder Lkw es ist mit jedem 12- und 24-V-Zigarettenanzünderanschluss kompatibel. Highlights - USB Autoladekabel - Damit Ihnen unterwegs nie der Akku ausgeht
- Kompaktes und tragbares Autoladegerät für Ihr TomTom-Gerät und andere USB-Geräte, z. B. Mobiltelefone
- Ob Pkw oder Lkw das USB kompakte Autoladegerät ist mit jedem 12- und 24-V-Zigarettenanzünderanschluss kompatibel
- Inklusive USB-Kabel
- Passend für TomTom Go Discover und Go Expert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,46* | € 10,95* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,47* | € 10,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,22* | € 23,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,93* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|