Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8891 Herst.-Nr.: USGFLEX50-EU0101F EAN/GTIN: 4718937626380 |
| | |
|
| | |
| Die neueste USG FLEX 50 ist mit einer einzigen Cloud-Management Plattform ausgestattet und stärkt gleichzeitig die robusten VPN-Verbindungen in der gesamten Niederlassung, Büros und Filialen mit einer benutzerfreundlichen, integrierten Sicherheitslösung speziell für Ihre Bedürfnisse konzipiert. USG FLEX 50 liefert den besten Schutz seiner Klasse ohne hohe Kosten oder Komplexität. Highlights - Flexibel anpassbar an On Premises oder Nebula Cloud
- Verwalten Sie alle Netzwerke von einem einzigen Bildschirm aus
- Die Webfilterung schützt Sie vor unerwünschten Inhalten
- Device Insight bietet besseres Übersicht und Kontrolle
- Analytics-Bericht und erweiterte Einblicke
- 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN RJ-45 Port
- SPI-Firewall-Durchsatz 350 Mbit/s
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1414 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 19.4 cm | Breite: | 28.2 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 194,06* | € 201,54* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 196,20* | € 203,49* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 196,20* | € 203,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 200,46* | € 207,64* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 201,16* | € 208,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|