Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LED-3263BK 32" Android-Smart-TV, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9035
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004893
EAN/GTIN:
     8711902072263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Genießen Sie mit dem Lenco LED-3263 brillante Bilder. Mit diesem 81,28 cm (32 Zoll) Android-Smart-TV schauen Sie Fernsehen wo immer Sie wollen, sei es zu Hause oder unterwegs. Ideal, um fernzusehen, oder Filme und Serien zu streamen. Darüber hinaus finden Sie natürlich alle Ihre Lieblings-Apps, wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV und YouTube vor oder streamen Sie Ihre Lieblingsinhalte schnell und einfach über den integrierten Chromecast. An die vorhandenen HDMI-Anschlüsse schließen Sie im Handumdrehen Ihre Spielekonsole, Mediabox, Ihr Heimkino-Set oder Apple TV an. Dieser kompakte Fernseher ist tragbar, so können Sie ihn dank seines 12-V-Autoadapters auch unterwegs nutzen.

Highlights
  • Smart-TV mit 81 cm (30 Zoll) großen HD-fähigem Bildschirm
  • Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 2,5 Watt (RMS)
  • Netflix, Disney+, Amazon Prime, Google Play Store, YouTube und Apple TV vorinstalliert
  • CI/CI+-Eingang (Common Interface)
  • DVB-T2-, S2- und C-Empfänger integriert
  • VESA-75-Wandhalterung
  • Geeignet für eine mobile Verwendung dank 12 V Autoadapter
  • Einfache Wiedergabe oder Aufnahme Ihrer Medien über die USB-Verbindung


Weitere Informationen:
Gewicht:
6340 g
Höhe:
53 cm
Länge:
13 cm
Breite:
78 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,87*
€ 330,49*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 284,43*
€ 330,50*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.