Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LED-4353BK 43-Zoll 4K Android-Smart-TV, schwarz *


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9037
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004896
EAN/GTIN:
     8711902072294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Mit dem Lenco LED-4353 kommen Sie in den Genuss einer hervorragenden Bildqualität. Dieser 109 cm (43 Zoll) 4K Android Smart TV eignet sich ideal, um Fernsehen zu schauen und um Filme und Serien zu streamen. Darüber hinaus finden Sie natürlich alle Ihre Lieblings-Apps, wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV und YouTube vor oder streamen Sie Ihre Lieblingsinhalte schnell und einfach über den integrierten Chromecast. Über die vorhandenen HDMI-Anschlüsse können Sie ganz einfach Ihre Spielekonsole, Mediabox, Ihr Heimkino-Set oder Apple TV verbinden.

Highlights
  • Android-Smart-TV mit 109 cm (43 Zoll) großen 4K-fähigem Bildschirm
  • Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 10 Watt (RMS)
  • Netflix, Disney+, Amazon Prime, Google Play Store, YouTube, Apple TV vorinstalliert
  • CI/CI+-Eingang (Common Interface)
  • DVB-T2-, S2- und C-Empfänger integriert
  • VESA-100-Wandhalterung
  • Einfache Wiedergabe oder Aufnahme Ihrer Medien über die USB-Verbindung


Weitere Informationen:
Gewicht:
9360 g
Höhe:
67 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
104 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 377,86*
€ 436,32*
Frei Haus
ab € 379,71*
€ 436,33*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.