Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Engage 50 II UC Stereo USB-A incl. 50 II Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1054
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5099-299-2219
EAN/GTIN:
     5706991026252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Auf dieses Headset kannst du dich immer verlassen
Das Engage 50 II macht Gespräche präziser und bietet Kund:innen dank der innovativen Engage+ Software ein besseres Gesamterlebnis. Gestalte deine Interaktionen aussagekräftiger und effizienter mit Anrufanalysen in Echtzeit. Dieses Headset wurde speziell für deine Anforderungen entwickelt. Es ist leicht und dennoch robust. Bequem und gleichzeitig kompakt. Du kannst das Headset den ganzen Tag tragen und wirst es trotzdem kaum bemerken. Das intelligente Mikrofonsystem macht die Soundqualität präziser denn je. Damit gibt es kein besseres Headset, das dir dabei hilft, jeden Kunden zu deinem zufriedensten Kunden zu machen.

Highlights
  • Kabelgebundenes Stereo On-Ear Headset
  • Programmierbare, im Kabel integrierte Steuereinheit für einfaches Annehmen und Steuern von Anrufen
  • Smarte Ruftonfunktion mit Bewegungserkennung
  • Einfache Konnektivität dank USB-Anschluss
  • Verbesserte Geräuschunterdrückung für konzentriertes Arbeiten
  • 3-Mikrofon-System für eine höhere Sprachqualität und eine überragende Geräuschunterdrückung
  • Integriertes Busylight verhindert Unterbrechnungen
  • Ganztägiger Tragekomfort dank ultraleichtem Design
  • Ohrkissen mit Labyrinth-Muster für weniger Druck auf den Ohren
  • Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
255 g
Höhe:
5 cm
Länge:
17.3 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,48*
€ 189,53*
€ 4,99*
ab € 152,99*
€ 189,64*
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 190,47*
Lager 1359
174
€ 2,90*
ab € 153,08*
€ 193,55*
€ 3,50*
ab € 158,95*
€ 194,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.