Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1238 Herst.-Nr.: GS1915-24EP-EU0101F EAN/GTIN: 4718937626823 |
| | |
|
| | |
| Die Serie GS1915 von Zyxel bietet 8/24-Port GbE Smart Managed Switches mit und ohne PoE-Konnektivität für kleine Unternehmensnetzwerke. Die GS1915-Serie unterstützt NebulaFlex, das mit praktischen Funktionen und überlegener Leistung ausgestattet ist. Diese Serie ist die günstigste Hybrid-Switch-Lösung für den SB/SMB-Markt. Es kann einfach über das Nebula Control Center für Cloud-basierte einheitliche Verwaltung oder mit seiner benutzerfreundlichen Web-GUI eingerichtet werden, wenn Sie immer noch eine lokale Einstellung bevorzugen. Highlights - 24-port GbE Smart Managed Switch
- 24x Gigabit Ethernet Port
- 12x Gigabit Ethernet Port mit PoE+ Unterstützung
- PoE Budget: 130 W
- Switchkapazität: 48 Gbit/s
- Kompaktes und nahezu geräuschloses Design - Ideal für alle Arbeitsumgebungen
- Das Nebula Cloud-Management ermöglicht eine einfache Bereitstellung, Konfigurationen in Echtzeit und mühelosen Zugriff auf alle Ihre Cloud-Geräte überall und jederzeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3460 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 33.8 cm | Breite: | 39.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 211,96* | € 222,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 211,52* | € 222,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 212,11* | € 222,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 212,36* | € 223,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 212,67* | € 223,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|