Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W57R DECT Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1499
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302007
EAN/GTIN:
     6938818310223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink W57R, das nach IP54-Standard zertifiziert ist, ist ein professionelles, robustes DECT-Mobilteil mit integriertem Vibrationsalarm, das sich gut für Umgebungen eignet, in denen es staubig, feucht und rau sein kann. Das W57R kombiniert die Vorteile der drahtlosen Kommunikation mit den umfangreichen Funktionen eines Voice-over-IP-Telefons und ist vollständig kompatibel mit dem Yealink W80/W90 Multizellen-System für nahtloses Roaming und Handover-Funktion. Das W57R federt gelegentliche Stürze ab und hält Stürzen aus bis zu 3,5 Metern problemlos stand. Das macht den W57R zum perfekten Begleiter im Büro, im Lager oder auf dem Gelände. Als robustes und langlebiges Mobilteil wurde das W57R auch mit der optimalen HD-Audioqualität von Yealink entwickelt, die mehrere führende Technologien miteinander kombiniert, darunter FNR (Flexible Noise Reduction), Vollduplex und Opus. Dies bedeutet, dass Benutzer ein stabiles und qualitativ hochwertiges Audioerlebnis erhalten, selbst wenn die Umgebung voller Lärm oder Interferenzen ist.

Highlights
  • Robustes DECT-Mobilteil mit Schutzart IP54
  • Kratzfest, desinfektionsmittelbeständig
  • 4,57 cm (1,8 Zoll) 128 x 160 TFT-Farbbildschirm mit intuitiver Benutzeroberfläche
  • HD Audio und Flexible Noise Reduction (FNR)
  • Vibrationsalarm
  • Bis zu 40 Stunden Sprechzeit
  • Bis zu 575 Stunden Standby
  • Beleuchtete Tastatur und Tastensperre
  • Vollständig kompatibel mit dem Yealink W80/W90 Multizellen System für nahtloses Roaming und Handover


Weitere Informationen:
Gewicht:
428 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
11.4 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
211
pro Stück
€ 2,90*
ab € 77,73*
€ 96,43*
3 Tage
757
pro Stück
€ 8,00*
ab € 77,55*
€ 96,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,85*
€ 97,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 102,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 103,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.