Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1500 Herst.-Nr.: 1302023 EAN/GTIN: 6938818308718 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Yealink W78H ist das stilvolle, moderne drahtlose High-End-Mobilteil für den geschäftlichen Gebrauch mit einem neuen ID-Design, das über einen 6,1 cm (2,4-Zoll) Display verfügt und schlanker, bequemer zu tragen und langlebiger ist. Das W78H bietet Ihnen ein kristallklares Audioerlebnis. Mit W78H genießen Sie maximale Freiheit und Flexibilität. Dank Bluetooth 5.1 und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse können Sie nach Bedarf zwischen einem Bluetooth-Headset oder einem kabelgebundenen Headset wählen. Dank des Vibrationsalarms verpassen Sie auch in lauten und stressigen Situationen garantiert keinen Anruf. Highlights - Neues kompakteres Design, einfach in der Handhabung
- 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Farbbildschirm 240 x 320 mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Bis zu 21 Stunden Sprechzeit (in optimaler Umgebung)
- Bis zu 166 Stunden Standbyzeit (in optimaler Umgebung)
- Schnellladung möglich - 10 Minuten laden für 2 Stunden Sprechzeit
- HD Voice und Geräuschunterdrückung
- Headsetanschluss via 3,5 mm Klinke
- Der Vibrationsalarm garantiert Ihnen, dass Sie auch in lauten Situationen keinen Anruf verpassen
- Robuster und zuverlässiger Gürtelclip für mehr Bewegungsfreiheit
- Erfüllen Sie flexibel Anforderungen in Einzel- oder Multizellenlösungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 360 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, yealink ip phone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 74,18* | € 92,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 73,85* | € 92,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 74,53* | € 93,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 13,00* | ab € 75,89* | € 94,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 76,45* | € 95,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|