Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-2309 Herst.-Nr.: 010-02826-10 EAN/GTIN: 0753759306120 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einfachen Menüs, detaillierten Karten und klaren Navigationsansagen kommst du mit dem Garmin Drive 55 sicher an deinem Ziel an. Es bietet dir darüber hinaus ein helles, hochauflösendes 13,97 cm (5,5 Zoll) Touchdisplay, bequeme Updates über WLAN und Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter und Kraftstoffpreise. Dank der Fahrerassistenz und den Hinweisen zu z.B. scharfen Kurven bist du selbst in unbekannten Städten sicher unterwegs. Highlights - Navigationsgerät mit einem hellen 13,97 cm (5,5 Zoll) großen Display und gut ablesbaren Karten
- Integrierte WLAN-Technologie - Karten und Software werden drahtlos aktualisiert
- Klare, detaillierte und updatefähige Navigationskarten für 46 Länder in Europa
- Erweiterbar mit einer drahtlosen Rückfahrkamera von Garmin (BC 40)
- Garmin Echtzeitdienste für Verkehrsinfos und Wetter
- Garmin Fahrerassistenz für mehr Sicherheit unterwegs
- Garmin Real Directions und PhotoReal Abbiegehinweise
- Roadtrip Ready mit TripAdvisor und FourSquare POIs
- Individualisierbare Anzeige von POIs entlang der Route
- Bis zu 1 h Akkulaufzeit
- Garmin Fahrerassistenz: Hinweisen wie Schule, Tempolimit, falscher Richtung auf Einbahnstraßen, Bahnübergang, Achtung! Tiere, Baustelle, Fahrstreifensperrung uvm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 464 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 13.1 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 117,73* | € 147,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 126,47* | € 159,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 126,06* | € 159,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 139,70* | € 175,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 144,14* | € 179,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|