Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-2359 Herst.-Nr.: DS-55321 EAN/GTIN: 4016032478812 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Wireless HDMI KVM Extender Set überträgt Ihre HDMI Video- und Audiosignale in Full HD Auflösung kabellos über eine Distanz von bis zu 200 m (uneingeschränkte Sicht). Dank KVM-Funktionalität können Maus/Tastatur an der Empfängereinheit angeschlossen werden, welche die Steuerung der Signal-Quelle direkt am Ausgabegerät ermöglichen. Über den HDMI-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren. Die Auto-Pairing Funktion verspricht eine einfache Installation. Highlights - Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Sendeauflösungen bis Full HD (1080p / 60 Hz)
- KVM Funktionalität zum Anschlus von Maus und Tastatur
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60 Hz
- HDMI Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
- Auto-Pairing Funktion - Keine Konfiguration notwendig
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll
- Anschlüsse Sendeeinheit: 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz), 1x HDMI Loop-Out / Ausgang, 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A), 1x IR Eingang
- Anschluss von IR-Tranmitter zur Steuerung des Ausgabemonitors, 1x Micro USB Eingang
- Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion Anschlüsse Empfängereinheit: 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz), 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur), 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A), 1x Reset-Taste
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1219 g | Höhe: | 5.7 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 118,86* | € 147,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 118,78* | € 147,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 120,93* | € 150,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,53* | € 153,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,24* | € 153,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|