Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-2824 Herst.-Nr.: L30250-F600-C581 EAN/GTIN: 4050026031966 |
| | |
|
| | |
| OpenScape Desk Phone CP210 Highlights - Graphisches Display, 3 Zeilen (199x48 Pixel), monochrom
- Tastwahlblock
- 4 programmierbare Funktionstaten mit Funktionsanzeige im Display und LED Anzeige (rot/grün/orange)
- 5 fest programmierte Funktionstasten, 3 mit LED Anzeige (rot oder grün)
- 4-Wege Navigator und OK-Taste
- 3 Audio Tasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED Anzeige (rot oder grün)
- Optische Anrufsignalisierung mit LED Anzeige
- Lautstärkekontrolle +/-
- Lauthören/Freisprechen
- Headset Anschluss
- USB Interface
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- 802.3af Power over Ethernet, class 2
- Aufstellfuß, in zwei Positionen aufstellbar
- Wandmontagefähig, Wandhalterung separat bestellbar
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1023 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 22.3 cm | Breite: | 27.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 107,17* | € 135,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 115,08* | € 145,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,19* | € 145,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 121,93* | € 153,87* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 126,90* | € 158,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|