| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-2831 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029164131500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ScanWatch ist jetzt in einer limitierten Auflage erhältlich, die das ikonische Design der Taucheruhr mit bahnbrechender Gesundheitstechnologie vereint. Eingebettet in eine High-End-Uhr mit neuester und sorgfältig ausgewählter medizinischer Technologie ist sie die gesundheitsorientierteste Uhr auf dem Markt. Mit Kardiologen entwickelt und klinisch validiert ist sie die weltweit erste Hybrid Smartwatch die den Benutzer auf einen möglichen Fall von Vorhofflimmern oder Atmungsstörungen aufmerksam machen kann. ScanWatch bietet außerdem ein detailliertes Aktivitäts- und Schlaftracking, Wasserdichtigkeit bis 100m und eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Body ist eine genaue und einfach zu bedienende, klinisch getestete Smart-Waage, die eine vollständige Gewichtserfassung bietet. Perfekt für Personen, die ein einfaches und effektives Gewichtsmanagement anstreben. Jedes Wiegen liefert zudem sofortiges Feedback zu Gewichtsverlauf und BMI auf dem Display sowie eine automatische Synchronisierung mit der Health Mate App, so dass das Verfolgen der Fortschritte zum Kinderspiel wird. Und im Gegensatz zu vielen intelligenten Waagen müssen Sie dank WLAN-Synchronisierung Ihr Telefon beim Wiegen nicht dabeihaben, um Ihre Daten zu synchronisieren. Highlights - ScanWatch im ikonischen Design einer Taucheruhr mit bahnbrechender Gesundheitstechnologie
- Hochglanzpolierte Edelstahllünette mit Lasergravierte Lünettenmarkierungen, sowie Indizes und Zeiger mit Luminova-Beschichtung und Kratzfestes Saphirglas mit Antireflexionsbeschichtung
- Bis zu 30 Tage Akkulaufzeit bei normaler Nutzung plus 20 weitere Tage im Energiespar-Modus (nur Zeitanzeige und Aktivitätstracking)
- Proaktive Erkennung von Vorhofflimmern - ScanWatch zeichnet die Herzfrequenz regelmäßig auf und sendet bei unregelmäßigem Herzschlag eine Benachrichtigung
- Elektrokardiogramm auf Abruf - Sofortige EKG-Ergebnisse werden auf dem Uhren-Display angezeigt und können in der App wiedergegeben werden
- Medizinisch genaues Oximeter - Liefert auf Abruf einen Sauerstoffsättigungsgrad in medizinischer Qualität (SpO2) in nur 30 Sekunden
- Überwachung der Herzfrequenz - Verfolgen Sie die Herzfrequenz kontinuierlich während eines Workouts
- Erkennung von Atemstörungen - Das Aktivieren des Atmungs-Scans analysiert nicht nur den Schlaf, sondern erkennt auch Atmungsstörungen über den PPG-Sensor und den Beschleunigungsmesser
- Schlafverfolgung - Erhalten Sie einen Schlaf-Index basierend auf Ihren leichten und tiefen Schlafphasen, der Schlafdauer und den Wachphasen
- Aktivitätstracking rund um die Uhr - Automatisches Erfassen von Gehen, Laufen, Schwimmen, Schlaf, Entfernung und Kalorienverbrauch
- Trainingsmodus - Wählen Sie aus über 30 Aktivitäten und aktivieren Sie den Trainingsmodus direkt von Ihrem Handgelenk aus
- Smart Notifications - Erhalten Sie Benachrichtigungen, Vibrationshinweise und eine Vorschau der Textnachrichten, Anrufe, Ereignisse und Apps direkt auf dem Display der Uhr
- Wasserdicht bis zu 100 Meter (10 ATM)
- Sofortige Gewichtswiedergabe - Bei jedem Wiegemoment wird Ihnen auf dem Display eine Übersicht des Gewichtsverlaufs angezeigt. Sie bleiben so motiviert und sehen sofort, ob sich auf dem richtigen Weg bei der Verbesserung Ihres BMI befinden
- Automatische Synchronisierung - Die Daten aller Wiegemomente werden via WLAN automatisch in der Health Mate App wiedergegeben (iOS und Android)
- Individuelle Modi für die ganze Familie - Kontrollieren Sie das Wachstum Ihre Lieben mit dem Babymodus und dem Schwangerschaftsmodus
- Tägliche Wettervorhersage - Nutzen Sie beim Wiegen die örtliche Wettervorhersage und planen Sie Ihren Tag vorausschauend
- Ideal für mehrere Nutzer - Bis zu 8 Nutzer kontrollieren beim Wiegen ihren individuellen Gewichtsverlauf. Withings Body erkennt den richtigen Nutzer sofort automatisch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 540 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 12.8 cm | Breite: | 21.7 cm | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |