Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A047F Galaxy A04s LTE 32 GB (Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3144
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZKUEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Dein smarter Begleiter von früh bis spät.

Du stehst auf die einfachen und zuverlässigen Dinge des Lebens? Dann erfreue dich mit dem Galaxy A04s an smarten Funktionen für deinen mobilen Alltag. Seine hohe Akkukapazität ist darauf ausgelegt, dich auch bei intensiver Nutzung über den Tag hinweg bis in die Nacht hinein begleiten zu können. Und bei den Nutzungsmöglichkeiten findest du vieles von dem, was dir wichtig ist. Bleibe einfach mit Familie und Freunden in Kontakt, ganz gleich ob über Telefon, Messenger oder soziale Netzwerke. Deine Lieblings-Apps und -Musik hast du für abwechslungsreiches Entertainment immer dabei und auf dem großen Display macht das Gaming oder Ansehen von Videos richtig Freude. Du kannst auch kleine Kunstwerke erschaffen und teilen, wenn du mit den Kameras deine besonderen Momente als Foto festhältst und direkt auf dem Galaxy A04s bearbeitest. Ganz komfortabel geht es mit dem Fingerabdruckscanner, mit dem sich dein Smartphone ganz leicht und schnell entsperren lässt.

Highlights
  • Großes 16,55 cm (6,5 Zoll) 90 Hz Infinity-V Display für entspanntes Sehen
  • 50 + 2 + 2 Megapixel Triple-Hauptkamera für besondere Motive
  • Leistungsstarker Power-Akku für lange Ausdauer
  • 2 SIM-Karten-Slots und microSD-Speichererweiterung für eine flexible Nutzung
  • 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
274 g
Höhe:
3 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.