Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Aluminium Light F10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3846
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16606101421
EAN/GTIN:
     4008496056422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Elegante Taschenlampe mit schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse und silbernem Ring in matter Oberfläche mit 3 Leuchtmodi, hoher Lichtleistung und langen Laufzeiten.

Highlights
  • OSRAM LED
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip
  • Mechanischer Schalter hinten
  • Stoßfest (1 m)
  • 3 Leuchtmodi


Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
19.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Varta > Light
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 7,37*
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 7,43*
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 7,69*
€ 6,78*
ab € 5,60*
€ 7,71*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 5,69*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.