Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4070 Herst.-Nr.: MPUF3ZD/A EAN/GTIN: 0194253408253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | iPhone 14. Voller fantastischer Features. iPhone 14. Mit dem beeindruckendsten Zwei-Kamera-System auf einem iPhone. Mach brillante Fotos bei wenig Licht und hellem Licht. Fühl dich sicherer mit wichtigen Sicherheitsfeatures. Highlights - 6,06 Zoll (15,4 cm) Super Retina XDR Display
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 20 Stunden Videowiedergabe
- Branchenführende Features für Langlebigkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz
- A15 Bionic Chip mit 5-Core GPU für superschnelle Performance. Superschneller 5G Mobilfunk.
- Fortschrittliches Kamera-System für bessere Fotos bei jedem Licht
- Action Modus für ruckelfreie, handgefilmte Videos
- Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
- Wichtige Sicherheitsfeatures Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung
- iOS 16 gibt dir noch mehr Möglichkeiten zum Personalisieren, Kommunizieren und Teilen
- 128 GB superschneller interner Speicher und 4 GB RAM
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 327 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 16.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 14 128 gb mitternacht, smartphone, apple iphone 14 pro smartphone 128 gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 582,14* | € 626,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 585,48* | € 626,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 583,58* | € 626,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 582,76* | € 627,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 587,16* | € 630,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|