Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4273 Herst.-Nr.: MQD83ZM/A EAN/GTIN: 0194253397472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von Sound auf neu. Die AirPods Pro kommen mit bis zu 2x besserer Aktiver Geräuschunterdrückung (Verglichen mit den AirPods Pro (1. Gen))., Adaptiver Transparenz und personalisiertem 3D Audio mit dynamischem Head Tracking für immersiven Sound. Jetzt mit mehreren Silikontips (XS, S, M, L) und bis zu 6 Stunden Wiedergabe. Highlights - Die Aktive Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche
- Die Adaptive Transparenz macht Umgebungsgeräusche hörbar, reduziert aber besonders laute Geräusche
- Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum
- Verschiedene Silikontips (XS, S, M, L)
- Mit der Touch Steuerung kannst du streichen, um die Lautstärke anzupassen, drücken, um die Medienwiedergabe zu steuern und Anrufe anzunehmen oder zu beenden, und gedrückt halten, um den Hörmodus zu wechseln
- Schutz vor Wasser und Schweiß für AirPods Pro und Ladecase
- MagSafe Ladecase mit Lautsprecher und Tragebandschlaufe
- Bis zu 6 Stunden Wiedergabe bei eingeschalteter Aktiver Geräuschunterdrückung
- Insgesamt bis zu 30 Stunden Wiedergabe mit dem MagSafe Ladecase und eingeschalteter Aktiver Geräuschunterdrückung
- Schneller Zugriff auf Siri, indem du einfach Hey Siri sagst
- Einfaches Setup, In Ear Erkennung und automatisches Wechseln zwischen Geräten
- Audiofreigabe zwischen zwei Paar AirPods auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Apple TV
- Wo ist? mit Anzeige für AirPods Pro in der Nähe und Genauer Suche für das Ladecase
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 242 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, bluetooth headset apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 223,37* | € 269,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 237,81* | € 286,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,95* | ab € 238,47* | € 286,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 259,06* | € 310,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 408,17* | € 485,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|