Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-48 48-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4826
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 48x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 Ports
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • Integriertes Netzteil
  • RJ-45 Ethernet Port für Out-of-Band Netzwerk-Management
  • USB Type-C Port für Konsolen-Management
  • USB Port für externe Datensicherung


Weitere Informationen:
Gewicht:
6677 g
Höhe:
15.3 cm
Länge:
49.8 cm
Breite:
58.8 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.763,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.959,56*
€ 3.521,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.939,16*
€ 3.497,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,72*
€ 3.385,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,77*
€ 3.323,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.763,48*
€ 3.288,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.