Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-48PF2-E 48-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4830
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48PF2-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Switch
48 port poe switch
poe switch
poe switch ieee 802.3at
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 48x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 Ports mit PoE+
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • 1440 Watt PoE Budget mit zwei PSUs (740 W mit einzelner PSU) PoE+ 802.3at
  • Mit einem Hot-Swap-fähigen Netzteil
  • USB Type-C Port für Konsolen-Management


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.240,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.568,87*
€ 6.626,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.529,53*
€ 6.580,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.363,06*
€ 6.382,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.282,17*
€ 6.285,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.240,67*
€ 6.236,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.