Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PanaCast 50 Room System, Microsoft Teams Rooms, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5359
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     8601-331
EAN/GTIN:
     5706991029543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Jabra PanaCast 50 Room System ist eine Komplettlösung, die es kleinen und mittelgroßen Räumen ermöglicht, Online-Meetings zu veranstalten, die alle Teilnehmer einbeziehen und sie in die Atmosphäre einbeziehen. Mit KI-gestützten Video- und Audiostreams sorgt es für eine natürlichere und integrative Zusammenarbeit. Mit intelligenten Algorithmen werden der Tonfall und die Nuancen des Meetings erfasst, damit hybride Teams von überall aus miteinander verbunden und engagiert bleiben.

Highlights
  • Einfache Komplettlösung für hybrid arbeitende Teams
  • Ideal für Online-Meetings in kleinen und mittelgroßen Räumen
  • 180°-Sichtfeld in Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung
  • Intuitive Touch-Steuerung
  • Leistungsstarke und sichere Windows-basierte Datenverarbeitung
  • Zertifiziert für und ausgeliefert mit Microsoft Teams Rooms


  • Lautsprecher: 2 x 5 mm Tieftöner, 2 x 20 mm Hochtöner Lautsprecher-Frequenzbereich: 80 Hz bis 20.000 Hz Anzahl der Kameras: 3 Kameraauflösung: 13 Megapixel Prozessor: Intel Core i5-1145G7E IoTG vPro Arbeitsspeicher: 8 GB (Dual-Channel) DDR4 3.200 MHz Speicher: 256 GB PCIe TLC SSD Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise SAC 64-Bit Grafikkarte: Intel Iris Xe
Weitere Informationen:
Gewicht:
9943.9 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
54 cm
Breite:
69 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.961,48*
€ 2.987,74*
Frei Haus
ab € 2.990,83*
€ 3.016,37*
Frei Haus
ab € 2.988,60*
€ 3.016,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.001,41*
€ 3.029,16*
Frei Haus
ab € 3.048,76*
€ 3.075,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.987,74*
€ 3.555,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.984,07*
€ 3.551,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.971,94*
€ 3.536,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.965,15*
€ 3.528,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.961,48*
€ 3.524,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.