Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6742 Herst.-Nr.: Tapo T110 EAN/GTIN: 4897098682951 |
| | |
|
| | |
| Mit dem TP-Link Tapo T110 Smart Tür/Fenster Sensor fragen Sie sich nicht mehr, ob Sie alle Fenster geschlossen haben, wenn Sie das Haus verlassen. Überprüfen Sie Ihre Türen und Fenster auf einen Blick mit der Tapo-App. Highlights - Tapo Smarter Bewegungs-Sensor
- Fenster-/Türsicherung - Überwacht das Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen, Schränken, des Kühlschranks oder des Briefkastens in Echtzeit
- Sofortige App-Benachrichtigung - Ist Ihr Paket weggeschlossen? Finden Sie es sofort mit Sofortbenachrichtigungen heraus
- Smart Action-Unterstützung - Verbinden Sie die Aktionen mit anderen intelligenten Geräten für eine willkommene Rückkehr nach Hause
- Einfache Installation - Mit dem mitgelieferten 3M-Kleber lässt er sich an fast jeder Oberfläche befestigen
- Große Kompatibilität - Nur ein Teil des integrierten Tapo Ökosystems
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 9.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,93* | € 15,37* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,95* | € 15,39* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,99* | € 15,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,01* | € 15,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,22* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|