Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6771 Herst.-Nr.: ASM14MBPGL EAN/GTIN: 5051794040760 |
| | |
|
| | |
| Sie möchten in Ihrem Lieblingscafé oder im Flugzeug arbeiten, aber nicht, dass Ihre Nachbarn sehen, was Sie gerade tun? Mit dem magnetischen Sichtschutz sehen sie nur einen dunklen Bildschirm. Da er mit Magneten an Ihrem Bildschirm haftet, bleiben keine Rückstände auf dem Display zurück, und er lässt sich ganz einfach anbringen und abnehmen, wie Sie es für richtig halten. Der Sichtschutz hat einen Blickwinkel von 30° zu jeder Seite, so dass Betrachter nur einen dunklen Bildschirm sehen, wenn sie vorbeigehen. Die blendfreie Beschichtung des Bildschirms und die Filterung des blauen Lichts tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern. Dieser tragbare Sichtschutz schützt wertvolle Informationen im Büro und unterwegs. Dieser Sichtschutz ist ideal für Touchscreen-Anwendungen und verfügt über einen in das Material eingearbeiteten antimikrobiellen Schutz von Targus, der eine sauberere Oberfläche schafft und das Wachstum von Bakterien und Mikroorganismen verhindert. Highlights - Magnetischer Displayschutz
- Privacy Sichtschutz
- Keine Klebstoffe erforderlich
- Unterstützt Touch- und Dual-Screens
- Antimikrobielle Beschichtung verhindert das Wachstum von Bakterien auf dem Sichtschutz
- Antireflexionsbeschichtung reduziert die Blendwirkung des Bildschirms
- Filtert blaues Licht und reduziert so die Belastung der Augen
- 60° Betrachtungswinkel
- Passgenau für das Apple MacBook Pro 35,56 cm (14 Zoll) 2021
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 245 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 30.9 cm | Breite: | 44.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 26,18* | € 35,44* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,27* | € 35,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,19* | € 35,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,72* | € 64,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,58* | € 68,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|