Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung P613N Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 64 GB (Oxford Gray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0087
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P613NZAADBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Produktivität in der Samsung Galaxie
Das Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) kann dich auf deinem Weg begleiten und mit seinen leistungsstarken Tools unterstützen. Neben dem 26,31 cm / 10,4-Zoll großen Display und einem schlanken und leichten Design verfügt es über die neue One UI 2 von Samsung und ist mit dem mitgelieferten S Pen schnell einsatzbereit. Egal ob zum Zeichnen, Lernen oder Gaming: mit diesem Tablet kannst du Momente voll auskosten.

Leicht. Dünn. Kompakt.
Das Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) ist dank seines nahtlosen, metallischen Unibody schlank und leicht. Es lässt sich ganz einfach in eine kleine Tasche verstauen und bietet so Mobilität auf einem hohen Level und einen minimalistischen Stil. Wähle aus den Farben Oxford Gray, und Angora Blue.

Entdecke mit dem S Pen den Künstler in dir
Mit dem S Pen hast du ein vielfältiges Schreibtool direkt zur Hand. Dank seines angenehmen Halts, den geringen Latenzzeiten sowie den empfindlichen Druckstufen eignet er sich bestens zum Schreiben und Zeichnen und dazu kann er ganz einfach am Tablet abgelegt werden, damit er nicht verloren geht.

Bereite dich mit Studien-Hacks auf die nächste Prüfung vor
Bleib bei Vorträgen am Ball, mit dem S Pen: Mache dir Notizen und hebe sie farblich hervor und behalte den Überblick durch Speichern mit durchsuchbaren Tags. Du kannst dir sogar direkt in PDFs Notizen machen. Sei in der Prüfungsphase gut organisiert und bestens vorbereitet.

Verwandle dein Zimmer in ein Klassenzimmer
Lerne mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) ganz einfach von zu Hause aus. Sieh dir Vorlesungen an und nutze deinen S Pen und Samsung Note, um schnell Notizen aufzuschreiben. So kannst du wichtige Informationen festhalten und gemütlich deinen Studieninhalten nachgehen.

Zeige deine Kunst mit PENUP
Genieße die Zeit zu Hause mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition), indem du Skizzen erstellst und deine Zeichnungen in der PENUP App präsentierst. PENUP kann dich anderen näher bringen und euch inspirieren, sodass ihr Spaß haben könnt, auch wenn ihr getrennt seid.

Sicher und stilvoll umhüllt
Verleihe deinem Tablet mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) Book Cover einen eleganten, komfortablen Look und den Schutz, den es verdient. Das Book Cover kann durch Magnete leicht angebracht werden und bietet sogar einen extra Steckplatz für den S Pen, sodass du ihn schnell zur Hand hast, wenn es drauf ankommt.

Wähle deinen Winkel
Stelle den Bildschirm in einem der beiden Winkel deines Covers auf, damit du eine optimale Sicht hast. Ganz gleich, ob du dich auf der Couch entspannst oder in einem Café sitzt, wähle den Winkel, mit dem du deine Lieblingsinhalte komfortabel genießen kannst.

Produktivität ganz mobil
Entdecke, wie du mit einem schlanken Tablet fast so produktiv arbeiten kannst, wie auf einem PC. Starte Samsung DeX mit einem einfachen Tipp auf die Schnellzugriffsleiste und nutze Funktionen, die du vom PC kennst. Zum Beispiel kannst du mehrere Fenster gleichzeitig öffnen, ein Foto in eine E-Mail ziehen und mit einem Rechtsklick weitere Funktionen aufrufen.

Dein Tablet und dein Smartphone bilden ein Team
Jetzt können dein Tablet und dein Smartphone nahtlos zusammenarbeiten. Du kannst Texte oder Bilder auf deinem Smartphone kopieren und dann auf deinem Tablet einfügen oder umgekehrt. Oder lege auf deinem Tablet eine Notiz in Samsung Note an oder öffne eine Webseite und öffne dann diese Apps auf deinem Smartphone, wo deine Inhalte nahtlos bereitstehen.

Kino-Feeling in deinen Händen
Wenig Rahmen bedeutet viel Platz für deine Videos: Mit dem 26,31 cm / 10,4-Zoll großen Display im Querformat kannst du gemütliche Serienmarathons in einem Park oder bei dir Zuhause auf dem Sofa machen und dabei in den Genuss von dreidimensionalem Sound kommen.

Geschwindigkeit + Speicher + Power = Episches Spielvergnügen
Stürze dich in unvergessliche Spiele-Sessions mit einem Tablet, dass dich auf der Überholspur begeleitet. Mit schnellen Ladezeiten, flüssigem Gaming und rasanten LTE- und WLAN-Geschwindigkeiten kannst du schnell ans Ziel kommen und dank des ausdauernden Akkus brauchst du keine Sorgen haben, dass plötzlich der Tank leer ist. Außerdem kannst du deinen Speicher mit einer externen microSD-Karte noch erweitern, damit du noch mehr Dateien ablegen kannst.

Bleibe verbunden
Das Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) und Google Duo bringen dich deinen Liebsten näher, auch wenn ihr getrennt seid. Ob du zu einem geliebten Menschen Kontakt aufnehmen oder einen besonderen Moment mit Freunden und der Familie teilen willst das Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) mit Google Duo hält alle zusammen, auch wenn sie getrennt sind.

Mach schöne Momente nicht von der Location abhängig
Wenn du dich außerhalb eines WLAN-Netzes befindest, kann der Auto-Hotspot einspringen. So können sich dein kompatibles Galaxy Smartphone und dein Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) miteinander verbinden und ganz einfach mobile Daten teilen ohne Menüeinstellungen oder zusätzliches Suchen und Passwörter.

Erreichbar bleiben
Das Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) lässt sich mit kompatiblen Galaxy Smartphones synchronisieren, damit du keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpasst und somit immer auf dem Laufenden bleibst. Tippe einfach auf das entsprechende Symbol in der Schellzugriffleiste.

Mehrschichtiger Schutz für deine privaten Daten
Die leistungsstarke Sicherheitsplattform Samsung Knox ist in die Software und Hardware des Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) integriert und schützt deine sensiblen Daten auf mehreren Ebenen vor Angriffen und Eindringlingen.

Inhalte auch im Dunkeln genießen
Sollten deine Augen bei längerer Gerätenutzung ermüden, empfehlen wir, den Dark Mode einzuschalten, um Helligkeit und Farbeinstellungen anzupassen. Mit dem Dark Mode kannst du Inhalte auch im Dunkeln angenehm genießen.

Lass dich von deiner Lieblings-Playlist wecken
Mit der Spotify-App auf deinem Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) kannst du deine Musik leben: Beginne den Tag mit deinem Lieblingssong oder finde neue Musik über das Suchfeld. Tauche tief in deine Musikwelt ein.

Highlights
  • Brillantes 26,31 cm (10,4 Zoll) TFT-Touchdisplay
  • Wertiges Metallgehäuse kombiniert mit einem schlicht-eleganten Design
  • Vielseitig einsetzbarer Eingabestift S Pen im Lieferumfang enthalten
  • 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher (erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 1 TB)
  • Leistungsstarker 7.040 mAh Li-Ion Akku
  • Android 12 mit One UI 4.1
  • Dual Speaker Tuned by AKG und Dolby Atmos liefern einen satten Sound
  • Nahtlose Konnektivität und Integration in eine vorhandene Geräteumgebung


Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
16.4 cm
Breite:
25.7 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.