Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom Ladeschale M70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0410
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004510
EAN/GTIN:
     k.A.
Praktische Ladeschale für Ihr Snom Mobilteil.


Highlights
  • snom Ladeschale
  • Für das einfache Aufladen Ihres Mobilteils
  • Passend für snom M70
  • Platzsparend und flexibel
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Snom > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 42,64*
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 42,65*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.