Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS UNI PS EU 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1505
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001151
EAN/GTIN:
     k.A.
Verwenden Sie das universelle Netzteil EPOS UNI PS EU 03 um das EPOS EXPAND Vision 5 mit Strom zu versorgen.


Highlights
  • EPOS UNI PS EU 03
  • Universal Netzteil
  • Zur optimalen Stromversorgung
  • Einfaches Plug und Play
  • Geeignet für EPOS EXPAND Vision 5


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 46,08*
€ 60,83*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 47,10*
€ 61,98*
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,99*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,85*
€ 65,26*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.