Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-24ZP 24-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope Switch Full Managed Layer3 28 Port• 24x 2.5 GbE• PoE Budget 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
Ruckus CommScope Switch Full Managed Layer3 28 Port• 24x 2.5 GbE• PoE Budget 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1638
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-24ZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 24x 10/100/1000/2500 Mbit/s RJ-45 PoE++ Ports
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • 740 Watt PoE Budget, PoE++ 802.3bt (90 Watt/Port)
  • Integriertes Netzteil
  • RJ45 Port für serielles Konsolen-Management


Weitere Informationen:
Gewicht:
6525 g
Höhe:
14 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
58.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
Frei Haus
ab € 5.690,87*
€ 5.771,64*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 5.690,88*
€ 5.771,65*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.771,64*
€ 6.868,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.749,61*
€ 6.842,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.705,56*
€ 6.789,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.690,87*
€ 6.772,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.