Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL FWA710 5G Outdoor LTE Modem Router Nebulaflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2231
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA710-EUZNN1F
EAN/GTIN:
     4718937629978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Router
Der Nebula FWA710 5G NR Outdoor Router unterstützt die 5G NR-Technologie und bleibt gleichzeitig voll kompatibel mit 4G-Netzwerken. Mit 5G-Sub-6-Carrier-Aggregation bietet dieser mobile Router Premium-Festnetz-WLAN-Zugang mit Highspeed-Konnektivität, verbesserter Netzwerksicherheit und flexiblen Bereitstellungsoptionen für Privat-, Geschäfts- und Unternehmensbenutzer. Der Plug-and-Play Router reduziert die Bereitstellungszeit und -kosten. Der Nebula FWA710 unterstützt 5G NR-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s/2,5 Gbit/s (DL/UL) und 4G LTE DL-Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 Gbit/s mit SA/NSA-Dual-Modus.

Highlights
  • Zyxel FWA710 5G Outdoor LTE Router
  • Bis zu 4,67 Gbit/s/2,5 Gbit/s (DL/UL) und Unterstützung des NSA und SA-Modus
  • DL 4x4 MIMO, 6 integrierte 4G/5G-Hochleistungsantennen mit bis zu 9 dBi pro Element
  • Stromversorgung über 802.3af/at 2.5 Gigabit PoE-Port
  • Bridge- und Router-Modi, IPv4/IPv6 Dual Stack
  • Unterstützt NebulaFlex: Arbeiten Sie je nach Bedarf im Standalone- oder Nebula-Cloud-Modus
  • Gehärtetes, IP68-zertifiziertes Gehäuse mit industrietauglichen Bauteilen
  • Inkl. 1 Jahr Nebula Pro Lizenz


  • 6 integrierte Richtantennen 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz im 3FF-Format
Weitere Informationen:
Gewicht:
2535 g
Höhe:
11 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
37 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,29*
ab € 353,44*
€ 385,47*
Frei Haus
ab € 389,03*
€ 423,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 389,16*
€ 423,85*
€ 3,50*
ab € 406,02*
€ 442,84*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 414,11*
€ 451,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,49*
€ 537,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,16*
€ 520,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.