Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Bulk Pack for B2B 50x PVC USB-A to Lightning Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2728
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BBC002bt1MWH
EAN/GTIN:
     0745883825202
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Laden und synchronisieren Sie all Ihre Geräte mit Lightning Connector schnell und sicher mit nur einem Kabel.
Schließen Sie den USB-Stecker einfach direkt an einen USB-Anschluss an, um zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs stets in Verbindung zu bleiben.

Highlights
  • Lightning auf USB-A Kabel
  • Zum Laden und Synchronisieren von Daten
  • Kompaktes Design für unterwegs
  • Zum Anschluss an Laptops oder auch im Auto
  • Schnellladefunktion
  • Länge: 1 m
  • Material: PVC
  • MFi zertifiziert
  • Haltbarkeitstest mit über 8.000 Biegungen
  • Passend für iPhone und iPad


Weitere Informationen:
Gewicht:
2150 g
Höhe:
12.88 cm
Länge:
57.45 cm
Breite:
14.38 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 505,35*
€ 601,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 504,69*
€ 600,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.