Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3353 Herst.-Nr.: TBB639GL EAN/GTIN: 5051794042122 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Targus 44 cm (17,3") Strike II Gaming-Rucksack hilft Ihnen, Ihre Ausrüstung mit Stil und Leichtigkeit zu transportieren, egal ob Sie im Büro, auf dem Campus oder auf der nächsten großen Konferenz unterwegs sind. Mit zwei übergroßen Fächern für Ihren Gaming-Laptop bis zu 44 cm (17,3") und Ihr Lieblingszubehör sorgt diese Tasche für Ordnung. Zwei externe Fächer für Wasserflaschen erleichtern den Zugang zu Wasser oder anderen Getränken, wenn Sie Ihren Durst nach einem anstrengenden Tag auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu beidem stillen müssen. Diese Tasche wurde für Gamer entwickelt und verfügt über eine praktische Schlaufe für Ihr Headset mit einem seitlichen Schnellverschluss für einfachen Zugriff. Die ergonomischen Schultergurte und die Rückenpolsterung aus Mesh sorgen für einen angenehmen Tragekomfort und ermöglichen eine gute Luftzirkulation, damit Sie kühl bleiben. Der verstärkte Griff an der Oberseite ermöglicht das bequeme Tragen in der Hand, oder Sie können die Tasche mit dem Trolley-Gurt an Ihrem Rollgepäck befestigen. Diese modische und funktionelle Tasche bietet mit ihrem Fassungsvermögen von 27 Litern viel Platz für Ihren Laptop, tablet und alle anderen Dinge, die Sie für Ihren Tag benötigen. Highlights - Gaming-Rucksack mit geräumigen 27 Liter Fassungsvermögen
- Spezielles, gepolstertes Laptopfach für Gaming-Laptops bis zu 44 cm (17,3")
- Übergroßes Innenfach für Gaming-Zubehör mit Headset-Schlaufe
- 2 Fronttaschen und 2 Taschen für Wasserflaschen
- Gepolsterter Rücken mit verstellbaren, ergonomischen Schultergurten
- Sternumgurt für zusätzliche Stabilität beim Tragen
- Verstärkter oberer Griff und Trolley-Gurt für Rollkoffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 830 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 36.5 cm | Breite: | 52 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 27,65* | € 36,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 27,66* | € 36,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,53* | € 36,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,90* | € 44,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,21* | € 53,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|