| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3365 Herst.-Nr.: 40 246 754 EAN/GTIN: 4025125526415 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare AAA Batterien im Doppelpack mit einer Kapazität von 850 mAh für schnurlose Endgeräte. Highlights - Telekom Akkupack
- 2x Typ AAA
- Akkukapazit 850 mAh
- Akkuspannung 1,2 V
- Geeignet für die kabellose Festnetztelefone mit AAA Batterien
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 18.1 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akkupack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,64* | € 9,58* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,65* | € 9,59* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,67* | € 9,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,33* | € 10,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|