Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3624
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12882
EAN/GTIN:
     4016032478140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem DIGITUS 4-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den vier PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt über die zwei DisplayPort Ausgänge an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie zum Beispiel USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.

Highlights
  • 4-Port DisplayPort Dual View HD Auflösung 4k@60 HZ
  • Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination
  • Wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern
  • Plug and Play - Dank BIOS-Hardware-Verbindung ist die Installation von Treibern und anderer Software nicht erforderlich
  • Eingänge: 8 x DisplayPort (4x2), 4x USB B, 4x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Zusätzlicher USB A-Anschluss an Frontseite für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
  • Ausgänge (Konsole): 2x DisplayPort, 2x USB A (Maus, Tastatur), 2x Stereo Audio 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)


Weitere Informationen:
Gewicht:
2510 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 152,37*
€ 184,05*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 152,42*
€ 184,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 156,14*
€ 187,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 156,34*
€ 188,05*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 191,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.