Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3666
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90435
EAN/GTIN:
     4016032482017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 200 cm in der Breite und 60 bis 100 cm in der Tiefe. Über das Touch-Display können Sie bis zu 4 verschiedene Höhen programmieren und speichern. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 62-127 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 35 mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Die Anti-Kollisions-Funktion kann in 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 100 kg heben und ist mit einer Displaysperre/Kindersicherung für das Bedienfeld ausgestattet. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.

Highlights
  • Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell
  • Maximale Traglast von bis zu 100 kg
  • Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
  • Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
  • Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige
  • Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek.
  • Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- und Abwärtsbewegung
  • Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
  • Kindersicherung / Display-Sperre


Weitere Informationen:
Gewicht:
31000 g
Höhe:
22 cm
Länge:
26 cm
Breite:
95.5 cm
Farbe:
Grau
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 242,59*
€ 295,06*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 295,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 243,37*
€ 295,81*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 249,37*
€ 302,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,88*
€ 303,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DA-90434
ab € 241,53*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DA-90433
ab € 242,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.