Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Original Hybrid Glas für M7 + M7 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4948
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEA-SGHY-M7
EAN/GTIN:
     9120042779854
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieser ultradünne, extrem robuste Displayschutz schützt Ihr Gerät zuverlässig vor Kratzern und Stößen und bietet dabei höchste Transparenz. Die hohe Qualität des Displayschutzes zeigt sich auch in seiner Stoß-, Schlag- und Kratzfestigkeit (9H). Zudem ist es auch Schutzhüllenkompatibel und dank Montagehilfe einfach anzubringen.


Highlights
  • Ultradünner Displayschutz
  • Stoß- /Schlag- und Kratzfest (9H)
  • Inklusive Montagehilfe
  • Schutzhüllenkompatibel
  • Passend für Beafon M7 + M7 Lite


Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
19.6 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 9,51*
€ 13,84*
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 17,33*
€ 3,50*
ab € 24,20*
€ 33,98*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.