| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-5257 Herst.-Nr.: 900107610 EAN/GTIN: 0725882063980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Polar Pacer Pro GPS-Laufuhr - Für alle, die besser laufen wollen Polar Pacer Pro ist eine Laufuhr der neuesten Generation für Läuferinnen und Läufer, die ihre Laufleistung steigern möchten. Durch das neuartige Antennendesign verfügt sie über ein verbessertes GPS-Tracking. Die Trainingsfunktionen sowie personalisierte Erholungs- und Schlafanalysen unterstützen die Optimierung der Laufleistung genauso wie der Erholung. Ihr ultraleichtes Design, ein helles Display und das Barometer lenken Leistung in die richtigen Bahnen, damit jeder Lauf ein guter Lauf wird. Zusätzlich ist der Polar H10 Herzfrequenzsensor enthalten, der mit maximaler Präzision deine Herzfrequenz überwacht.Zudem kannst du ihn mit einer Vielzahl von ANT+ und Bluetooth Trainingsgeräten verbinden. Highlights - Polar Pacer Pro GPS-Laufuhr mit integriertem Barometer
- Routenführung - Die Polar Pacer Pro verfügt über Routenführung in Echtzeit und zeigt die Wege auf einem farbigen Display
- Musiksteuerung - Verbindet sich mit der Musik-App auf dem mitgeführten Smartphone und ermöglicht eine Musiksteuerung
- FuelWise Smarter Ernergieassistent hilft Ihnen während der Trainingseinheit ein ausgeglichenes Energielevel aufrechtzuerhalten
- Lange Akkulaufzeit mit verschiedenen Energiesparoptionen ermöglicht bis zu 35 Stunden kontinuierliche Trainingszeit
- Bewährte Trainingsfunktionen mit Unterstützung der vielfältigen Möglichkeiten von Polar Flow
- Integriertes GPS, optische Pulsmessung, Sleep Plus Stages, Fitnesstest und Laufprogramme
- Polar Precision Prime Sensor-Fusionstechnologie für noch präzisere Messungen
- Inklisive Polar H10 Herzfrequenzsensor
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 314 g | Höhe: | 8.2 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 10.5 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 212,76* | € 258,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 226,76* | € 275,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 233,88* | € 283,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 235,33* | € 283,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 244,64* | € 295,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|