Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350se Wi-Fi 6 Outdoor Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6731
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-T350-WW51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS T350se ist ein Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point, der gleichzeitiges Dualband 2x2:2 802.11ax (5 GHz) und 2x2:2 802.11ax (2,4 GHz) für Outdoor-Anwendungen unterstützt. Er verfügt über eine interne 120-Grad-Sektorantenne, einen integrierten einzelnen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen DC-Anschluss, einen USB-Anschluss und 2 N-Typ-Anschlüsse zum Anschluss einer externe Antenne.

Der T350se ist auf Unternehmens-WLAN-Anwendungen mit mittlerer Dichte für Dienstanbieter, große öffentliche Veranstaltungsorte, Stadien, Smart Cities, U-Bahn-WLAN und den Einsatz in Mehrfamilienhäusern im Freien ausgerichtet.

Highlights
  • Wi-Fi-Access Point für den Außenbereich
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1774 MBit/s (802.11ax)
  • Beeindruckende WiFi-Leistung durch patentierte Beamflex Technologie
  • Robustes Gehäuse mit IP67-Wetterschutz
  • Verwaltbar mit physischen oder virtuellen Controller-Appliance
  • MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz Dual-Band
  • Für Mast- und Wandmontage geeignet (Halterung im Lieferumfang enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
2778 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
36.3 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus outdoor accesspoint, access point, access point outdoor, Wi-Fi-Access, Point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,98*
€ 1.988,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,43*
€ 1.927,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,12*
€ 1.875,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,60*
€ 1.797,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.