Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-6884 Herst.-Nr.: SM-A146PZKDEUB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Du möchtest die Welt um dich herum den ganzen Tag im Blick haben, festhalten und mit anderen teilen? Dann brauchst du ein Smartphone wie das Galaxy A14 5G. Als Einsteiger-Smartphone fokussiert es sich auf das Wesentliche und kann als echtes Galaxy Smartphone dennoch viel für dich tun. Lass dich schon beim ersten Einschalten von dem klaren Full HD+-Display beeindrucken. Damit du das Geschehen nicht nur verfolgen, sondern deine Erlebnisse auch mit detailstarken Fotos, Selfies und Videos an andere weitergeben kannst, steht dir eine hochauflösende Kamera zur Seite. Mit seinem leistungsstarken Akku und jeder Menge Speicherplatz kann dein Galaxy A14 5G stundenlang an deiner Seite sein und vieles, was du im Fokus hast, für dich abspeichern. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben. Highlights - Alles im Blick: Beeindruckend klares FHD+ 16,72 cm (6,6 Zoll) Display
- Schönes teilen: Brillante Fotos und Videos dank 13 MP Frontkamera und 50 + 2 + 2 MP Hauptkamera
- Lange durchhalten: Stundenlang live dank leistungsstarkem Akku
- Wenig löschen: Jede Menge Speicherplatz für das, was wichtig ist
- 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher (erweiterbar)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 298 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 120,82* | € 144,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 122,85* | € 146,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,46* | € 146,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,66* | € 147,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 178,32* | € 204,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|