Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-7713 Herst.-Nr.: 57902 101 111 EAN/GTIN: 4008496066117 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Snap & Charge! Drahtloses Ladegerät fürs Auto: Smartphone-Halterung und Ladegerät in einem Produkt vereint, gestärkt durch magnetische Aufladung! Highlights - Ultraschnelles, kabelloses Laden mit bis zu 15 W (7,5 W für Apple-Geräte)
- Kompatibel mit MagSafe
- Kompatibel mit allen Qi-fähigen Geräten
- USB-Typ-C-Eingang (5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,67 A)
- Starker Magnet zur sicheren Fixierung mobiler Geräte
- Weiche Haptik und Gummimaterial zum Schutz von Gerät und Fahrzeuginnenraum
- Dezente weiße LED zur Ladeanzeige
- Inklusive Montagezubehör zur Fixierung im Auto
- Inklusive 1 m Ladekabel USB Typ C auf USB Typ C
- VARTA Markenqualität
- 15 W Schnellladen nur durch Verwendung eines 24-W-Adapters oder höher und eines Schnellladekabels möglich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 160 g | Höhe: | 3.7 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, varta schnellladegerät, schnellladegerät, MagSafe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 18,27* | € 23,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 18,74* | € 24,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 19,27* | € 25,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 19,36* | € 25,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,01* | € 25,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|