Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Work Flex Multifunction Light F20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7715
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18649 101 401
EAN/GTIN:
     4008496057269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Kompakter Allrounder für Heimwerker, (Hobby-)Mechaniker und Tüftler: Wiederaufladbare Multifunktionsleuchte mit drei Lichtquellen, integrierten Magneten und 180°-Faltfunktion. Stoßfest (2 m), spritzwasser- und staubgeschützt (IP54).


Highlights
  • 3 Lichtquellen (Hauptlicht, Seitenlicht, Spotlicht)
  • 180° faltbares Design
  • Wasserfest (IP54) und stoßfest (Falltest aus 2 m)
  • Kompakt und leicht
  • Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten
  • Li-Ionen-Akku
  • Anzeige für niedrigen Batteriestand (über Blitze)
  • Ladeindikator
  • Laden über USB Typ C (Kabel inkl.)
  • VARTA Sicherheitsmerkmale


Weitere Informationen:
Gewicht:
111 g
Höhe:
5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Varta > Light
Weitere Suchbegriffe: varta akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Multifunktionsleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.