Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Bluetooth Headset IMPACT 1060T ANC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9416
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001136
EAN/GTIN:
     5714708009382
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Binaurales (beidseitiges) Bluetooth-Headset für das moderne offene Büro. Die Kombination der EPOS BrainAdapt-Technologie, zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen des Gehirns, mit der branchenführenden Sprachaufnahme von EPOS AI stellt sicher, dass Ihre Botschaft ankommt.


Highlights
  • Bluetooth-Headset für das moderne offene Büro
  • Branchenführende Sprachaufzeichnung damit Sie sich auf Ihre Gespräche konzentrieren können
  • Unterstützen Sie Ihr Gehirn in offenen Büroumgebungen
  • Bleiben Sie den ganzen Tag konzentriert
  • Den ganzen Tag angenehm zu tragen
  • Erleben Sie wahren Komfort


Weitere Informationen:
Gewicht:
419 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
21.3 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 7,50*
ab € 170,35*
€ 205,94*
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 177,00*
€ 213,29*
Lager 1359
25
€ 2,90*
ab € 186,08*
€ 222,76*
€ 4,70*
ab € 188,79*
€ 224,91*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 230,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001132
ab € 123,04*
Ähnlich
EPOS
1001137
ab € 123,53*
Ähnlich
EPOS
1001134
ab € 137,63*
Ähnlich
EPOS
1001130
ab € 193,69*
Ähnlich
EPOS
1001138
ab € 137,36*
Ähnlich
EPOS
1001135
ab € 143,02*
Ähnlich
EPOS
1001131
ab € 199,67*
Ähnlich
EPOS
1001173
ab € 150,07*
Ähnlich
EPOS
1001171
ab € 192,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.