| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0287 Herst.-Nr.: 11120 EAN/GTIN: 4260195435667 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das neue LUPUS 25,4 cm (10 Zoll) Smarthome Display - das perfekte Gerät für eine nahtlose Integration in Ihr Smart Home System! Mit seinem flächenbündigen Design und der einfachen Wandmontage können Sie das Tablet überall in Ihrem Haus installieren, wo es am meisten gebraucht wird. Dank des fortschrittlichen Annäherungssensors schaltet sich das Display automatisch ein, sobald Sie sich nähern, und spart so wertvolle Energie. Mit Android 12 und einer leistungsstarken Rockchip 3588 ARM-CPU bietet das Tablet eine reibungslose und schnelle Performance für alle Ihre Smarthome-Anforderungen. Es wird über das Netzwerkkabel (PoE) mit Strom versorgt, was Ihnen eine einfache und unkomplizierte Installation ermöglicht. Das kontrastreiche Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln sorgt für klare und gestochen scharfe Bilder und Videos. Highlights - Optimal für die flächenbündige Wandmontage
- Display schaltet sich nur bei Annäherung ein
- Android 12 mit starkem Rockchip RK3588 ARM-Prozessor
- Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE)
- Kontraststarkes Display mit 1280 x 800 Pixeln Auflösung
- LUPUS App vorinstalliert
- 1280 x 800 Pixel & 500 nits Helligkeit Betriebssystem: Android 12 embedded Speicher: 8GB RAM, 64GB ROM CPU-Modell: Rockchip 3588 ARM-CPU, 8 Kerne, 2GHz, LPDDR4X GPU: Mali-G52 Anschlüsse: 2x USB-A, 1x TF Card, 1x RJ45, 1x HDMI Out, 1x Earphone
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1225 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 23.1 cm | Breite: | 39.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |