Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0441 Herst.-Nr.: USGFLEX200HP-EU0102F EAN/GTIN: 4718937622801 |
| | |
|
| | |
| Schützt. Sicher. Schnell. Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gig-PoE+-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können. Highlights - 5.000 Mbps Durchsatz (1.500 Mbps UTM)
- 6x 1 Gigbit LAN/WAN Ports
- 1x 2.5 Gigabit LAN/WAN Port
- 1x 2.5GBit PoE+ Port (30 Watt)
- Inklusive Security Pack
- Gleichzeitige SSL VPN User: 50
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1620 g | Höhe: | 9.9 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 27.8 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 972,34* | € 998,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 970,55* | € 998,30* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 977,52* | € 1.003,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 981,88* | € 1.007,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,75* | € 1.018,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|