Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0448 Herst.-Nr.: USGFLEX500H-EU0102F EAN/GTIN: 4718937622849 |
| | |
|
| | |
| Schützt. Sicher. Schnell. Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gigabit-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können. Highlights - 2x 2.5 Gigabit Ethernet-Port
- 2x 2.5 Gigabit Ethernet-Port PoE+ (802.3at, 30 maximal Watt)
- 8x Gigabit Ethernet
- RJ45-Konsolenport
- SPI-Firewall Durchsatz: 10.000 Mbit/s
- VPN Durchsatz: 2000 Mbit/s
- Gleichzeitige SSL VPN User: 150
- Inklusive Security Pack
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2943 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 35.4 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,01* | € 1.340,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.250,09* | € 1.340,58* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.259,51* | € 1.348,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 1.263,75* | € 1.354,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,29* | € 1.369,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|