Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0735 Herst.-Nr.: 1303113 EAN/GTIN: 6938818308213 |
| | |
|
| | |
| Der Yealink BYOD-Extender kann Microsofft Teams Rooms mit bereits installierten MVC-Geräten in multifunktionale Konferenzräume verwandeln, um Meetings auf verschiedenen Videoplattformen zu ermöglichen. Schließen Sie einfach ein USB-Kabel an Ihren Laptop an, starten Sie die gewünschte Videosoftware und genießen Sie die immersive Meeting-Erfahrung mit Hilfe der Audio- und Videoausrüstung im Konferenzraum. Darüber hinaus bietet der BYOD-Extender eine einfache Bereitstellung, einschließlich eines Netzwerkkabels. Highlights - Yealink BYOD-Extender
- Einfaches Plug and Play
- Simple und flexible Bereitstellung
- Integriertes 1,5 Meter USB-A Kabel
- 1x RJ45 Port
- Übertragung bis zu 100 Meter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 462 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 199,44* | € 203,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 200,33* | € 204,60* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 219,31* | € 223,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 222,49* | € 226,97* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 249,88* | € 254,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|