Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PBS-30007 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1002
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     117140000590
EAN/GTIN:
     5706751063756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 30000mah
usb akku
Die Denver PBS-30007 Powerbank versorgt deine Endgeräte mit neuer Energie. Mit 30.000 mAh bietet sie ausreichend Kapazität für den ganzen Tag. Sie lässt sich bequem über Micro-USB oder USB-C wieder aufladen. Über die beiden verbauten USB-Anschlüsse lädt sie deine Endgeräte mit 10 Watt auf. Eine verbaute LED zeigt zu jeder Zeit die Kapazität an.

Highlights
  • Handliche Powerbank mit einer Kapazität von 30.000 mAh
  • Lässt sich über Micro-USB oder USB-C aufladen
  • Zwei USB-Ausgänge zum Aufladen externer Geräte mit 10 Watt
  • Mit LED-Kapazitätsanzeige
  • Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht:
637 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
10.6 cm
Breite:
19.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 54,89*
€ 72,85*
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 72,87*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.