Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1338 Herst.-Nr.: TBB94104GL EAN/GTIN: 5051794042535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese umweltfreundliche Tasche ist für Laptops bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll) geeignet und verfügt über drei Fächer: ein spezielles, gepolstertes Fach zum Schutz Ihres Laptops, ein großes Hauptfach für Akten und Ausrüstung sowie eine Workstation für kleineres Zubehör. In der praktischen Schnellverschlusstasche auf der Vorderseite können Sie Ihre Brieftasche oder Ihr Handy verstauen. Das clevere Design umfasst außerdem verstellbare, ergonomische Schultergurte und ein gepolstertes Rückenteil aus dreilagigem, atmungsaktivem Schaumstoff, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Mit seinem geräumigen Fassungsvermögen von 22 Litern, dem bequemen Griff an der Oberseite und dem Trolley-Gurt zum Durchschieben des Gepäcks lässt sich dieser Rucksack leicht transportieren, ganz gleich, wie Sie ihn tragen. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, der Cypress Hero Backpack mit Find My Locator bietet überragenden Komfort, Bequemlichkeit und Funktionalität. Außerdem ist er ausgestattet mit einem Apple Find My-kompatiblen Ortungsmodul wodurch mit der Find My-Suchfunktion das Apple Find My-Netzwerk genutzt wird, um Ihre technischen Geräte und andere Gegenstände nahtlos über Ihr iPhone zu orten. Neben den Ortungsfunktionen besteht die Tasche innen und außen aus recycelbaren Materialien - aus Stoff, der aus 26 recycelten Wasserflaschen gewebt wurde - und schützt so Ihre Arbeitsutensilien und gleichzeitig die Umwelt. Highlights - Rucksack mit integrierter Apple Find My-Kompatibilität
- Spezielles, gepolstertes Laptopfach für Laptops bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll)
- Geräumiges Hauptfach für Akten und Ausstattung
- Arbeitsstation für kleineres Zubehör
- Auf Vorderseite ist eine Schnellverschlusstasche
- Hergestellt aus 26 recycelten Wasserflaschen
- Strukturiertes Design lässt die Tasche aufrecht stehen
- Ergonomische Schultergurte und gepolsterte Rückenplatte für einen bequemen Transport
- Trolley-Gurt für Rollkoffer
- Bequemer Tragegriff und 22 Liter Fassungsvermögen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1050 g | Höhe: | 18 cm | Länge: | 33 cm | Breite: | 46 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 55,19* | € 70,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 56,36* | € 72,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 60,37* | € 76,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 68,10* | € 85,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 107,99* | € 133,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|