Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1449 Herst.-Nr.: XQDQ54C0G.EUK EAN/GTIN: 4589771648742 |
| | |
|
| | |
| Xperia trifft auf die Alpha-Pro-Kamera. In einem Smartphone. Mit seinem Bildsensor der nächsten Generation und der computergestützten Verarbeitung liefert das Xperia 1 V eine bisher unerreichte Bildqualität - ergänzt durch eine Vielzahl anderer Funktionen und ein haptisches Design. Dank des Bildsensors Exmor T der nächsten Generation für Smartphones und der computergestützten Verarbeitung erzeugt das Xperia 1 V auch in dunklen Szenen beeindruckende Aufnahmen. Mit einer Auswahl an Objektiven, darunter ein echtes Zoomobjektiv mit 85 und 125 mm, werden die kreativen Möglichkeiten erweitert und das Beste der führenden Kameratechnologie von Sony genutzt. Das beeindruckende 16,51 cm (6,5 Zoll) 21:9 4K HDR OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz wird von der BRAVIA TV-Technologie unterstützt. Die verbesserte Hardware und erstklassigen Audiotechniken sorgen für einen klaren und dynamischen Klang über fortschrittliche Lautsprecher. Highlights - Atemberaubendes 16,51 cm (6,5 Zoll) 21:9 4K HDR OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz
- BRAVIA TV-Technologie
- 12 MP Selfie-Kamera und 12+12+12 MP Triple-Hauptkamera mit next-gen Bildsensor
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher (erweiterbar)
- Hi-Res Audio mit Kabel oder kabellos genießen
- Leistungsstarker 5.000-mAh-Akku
- Android 13
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 315 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,14* | € 747,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,41* | € 828,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 816,49* | € 828,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 904,19* | € 917,29* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,23* | € 1.109,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|