Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1576 Herst.-Nr.: TED007GL EAN/GTIN: 5051794027334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Work-in Essentials Tasche für Chromebooks von Targus bietet unverzichtbaren Schutz für Studenten und Berufstätige. Mit robusten elastischen Riemen zur Befestigung Ihres Geräts können Sie den Reißverschluss einfach öffnen und mit der Arbeit beginnen. Dank dieses intelligenten Designs muss das Gerät nicht aus der Hülle genommen werden. Der stabile Griff ermöglicht den Transport zum Mitnehmen, während der abnehmbare Schultergurt einen freihändigen Transport ermöglicht. Eine große Aufbewahrungstasche bietet problemlos Platz für die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs. Und ein Ausweisschlitz an der Außenseite erleichtert die Identifizierung des Gerätebesitzers (ideal für den Einsatz im Klassenzimmer) oder ermöglicht den schnellen Zugriff auf Visitenkarten. Highlights - Praktische Notebooktasche für Studenten und Berufstätige
- Mit robusten elastischen Riemen zur Befestigung Ihres Geräts
- Intelligentes Design - Gerät muss zum Arbeiten nicht aus der Tasche genommen werden
- Tragegriff und Schultergurt ermöglichen einen angenehmen Transport
- Bietet problemlos Platz für die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs
- Passend für Chromebooks von 33,02 cm (13 Zoll) bis 35,56 cm (14 Zoll)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 445 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 38 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 20,75* | € 27,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,66* | € 28,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 21,57* | € 29,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 21,82* | € 29,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,88* | € 29,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|