Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus All-in-One4K Conference System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1611
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AEM350EUZ
EAN/GTIN:
     5051794042214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Dieses All-in-One-Gerät verfügt über eine 4K-Ultra-HD-Webcam mit 120°-Weitwinkelobjektiv, ein integriertes 6-teiliges Mikrofon und zwei Lautsprecher, damit jeder Teilnehmer gesehen und gehört wird. Der 8,5 Megapixel-Sensor mit geringer Beleuchtung erfasst ein klares Bild des Raums, während der 5fache Digitalzoom elektronisches PTZ unterstützt, um den Sprecher zu fokussieren. Sie verfügt über einen klappbaren, rutschfesten Gummifuß zum Aufstellen auf einem Monitor oder einer anderen flachen Oberfläche, kann aber auch an einer Wand befestigt werden, um optimal genutzt zu werden. Wo auch immer sie aufgestellt wird, die Mikrofone können Audiosignale aus einer Entfernung von 6 Metern aufnehmen, und die Lautsprecher sind für den Frequenzbereich von 200 bis 16.000 Hz optimiert, um eine klare Sprachübertragung zu gewährleisten und so zu klingen, als befänden sich alle Teilnehmer im selben Raum.
Und Sie müssen sich keine Gedanken über die Installation von Treibern für den Betrieb machen oder wertvolle Zeit für das Anschließen und Trennen des Geräts verschwenden - das Videokonferenzsystem wird einfach über ein 2 m USB-A-Kabel an Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät angeschlossen. Dieses in mehrfacher Hinsicht benutzerfreundliche System wurde mit Blick auf den Kunden entwickelt, um jeden kollaborativen Arbeitsbereich auf einfache Weise konferenzfähig zu machen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen. Das Targus All-in-One-Konferenz-Videokonferenzsystem ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Team in Verbindung zu halten und das Erlebnis im Konferenzraum zu verbessern.


Highlights
  • All-in-One 4K-Videokonferenzsystem mit 30p UHD-Webcam (Auflösung bis zu 3840 x 2160 / 30 fps)
  • Ideal für die Ausstattung moderner kleiner bis mittelgroßer Besprechungsräume
  • Weitwinkelkamera mit 120 Grad Sichtfeld (horizontal)
  • Feinabstimmung des Bildausschnitts mit 5-fachem Digitalzoom, 16°-Schwenk- und 10°-Neigefunktion
  • Klare Audioübertragung bis zu 6 m dank 180° 6-Mikrofon-Array mit automatischer Verstärkungsregelung (ideal für Konferenzräume mit bis zu 8 Personen)
  • Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen
  • Ein auf Sprache abgestimmter 4 cm Breitbandlautsprecher (3 W) mit einer Frequenz von 200 Hz - 16 kHz sorgt für eine hohe Klangqualität
  • Einfache USB-Plug-and-Play-Funktionalität
  • Rückseitiger 3,5-mm-Aux-Audioausgang und Europäischem Stecker
  • Vielseitig positionierbar und an der Wand montierbar mit rutschfestem Sockel für die richtige Platzierung
  • Kompatibel Konferenzplattformen wie Zoom und Microsoft Teams
  • Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) für einfache Kamera- und Audiosteuerung


  • Gerätekompatibilität: Universal via USB, Windows, macOS, Chrome OS Helles f/2.2-Objektiv kombiniert mit großem SONY CMOS-Sensor Praktische LED-Ring-Statusleuchte für Kamera/Mikrofon, wenn diese aktiv oder stummgeschaltet sind
Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Höhe:
10.69 cm
Länge:
21.2 cm
Breite:
51.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 216,55*
€ 255,10*
€ 4,50*
ab € 214,60*
€ 255,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,66*
€ 442,92*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 396,28*
€ 452,79*
Frei Haus
ab € 398,60*
€ 455,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.