Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1623 Herst.-Nr.: AWH025GL EAN/GTIN: 5051794025040 |
| |
|
| | |
| Kein Wunder, dass Hacker fast jeden Zentimeter des Internets erreichen. Ein einfaches Ziel? Ihre Webcam. Schützen Sie sich mit drei Spy Guard Webcam-Abdeckungen von Targus. Selbst Sicherheitsbehörden empfehlen, Ihre Laptop-Webcam abzudecken. Sobald sie angebracht ist, bleibt sie sicher an Ort und Stelle. Sie lässt sich leicht auf und zu schieben, sodass Sie jederzeit auf Ihre Webcam zugreifen können, wenn Sie sich auf eine Videokonferenz oder einen virtuellen Treffpunkt vorbereiten. Das Blockieren von Hackern könnte einfacher nicht sein. Highlights - Spy Guard Webcam-Abdeckung
- Lässt sich einfach anbringen und bietet visuelle Sicherheit
- Dank der schmalen Ausführung lassen sich die meisten Laptops ohne Lücke schließen
- Schiebeverschluss lässt sich leicht öffnen und schließen, um Kamera- und Gerätekratzer zu vermeiden
- Klebestreifen sorgt für sicheren Sitz am Laptop
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.2 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 15.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,88* | € 5,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,89* | € 5,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,90* | € 5,66* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,90* | € 5,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|