Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Targus Antimicrobial Mid-size Dual Mode BTh Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Targus
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-56-1626
Hersteller:
Targus
Herst.-Nr.:
AMB582GL
EAN/GTIN:
5051794034530
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der antimikrobiellen kabellosen Maus Midsize Comfort Multi-Device haben Sie Ihre Produktivität immer griffbereit. Erleben Sie Kabelfreiheit mit zwei kabellosen Verbindungsoptionen, 2,4 GHz oder Bluetooth, und der Möglichkeit, bis zu drei Geräte einfach anzuschließen. Der einstellbare optische DPI-Sensor (800, 1200, 1600 oder 2400) passt sich der gewünschten Empfindlichkeitsstufe der Maus an, sodass Sie überall präzise arbeiten können.
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Maus ist der antimikrobielle Schutz DefenseGuard von Targus, der für eine saubere Oberfläche sorgt und die Maus kontinuierlich schützt, indem er das Wachstum von Mikroorganismen verhindert. Anders als topisch aufgetragene Sprays werden DefenseGuard-Mäuse mit einem antimikrobiellen Zusatzstoff behandelt, der nicht abnutzt und für die gesamte Lebensdauer des Produkts gilt.
Highlights
Antimikrobielle kabellose Multi-Device-Komfort-Maus
Das mittelgroße Design liegt gut in der Hand
Multi-Device-Konnektivität für bis zu 3 Geräte
2,4 GHz + Bluetooth 5.0 kabellose Konnektivität
Einstellbarer optischer DPI-Sensor (800, 1200, 1600 oder 2400) passt sich der gewünschten Empfindlichkeitsstufe der Maus an
DefenseGuard Antimicrobial Protection sorgt für eine saubere Oberfläche und schützt die Maus kontinuierlich, indem es das Wachstum von Mikroorganismen verhindert
Kompatibel mit Chrome OS, Windows und macOS
Weitere Informationen:
Gewicht:
156 g
Höhe:
5 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Targus
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Targus Mäuse
,
funk ergonomische maus optisch
,
bluetooth maus
,
optische bluetooth maus
,
Zubehör
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 22,91*
€ 29,89*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 22,80*
€ 29,90*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 23,20*
€ 30,34*
Lager 976
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,43*
€ 31,80*
Lager 128
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 32,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen